Airfree イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43163481 品番 HL-AFBK
参考基準価格(税別)¥4,982 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Haylou Airfreeは、アクセサリーのようなデザインと軽い装着感を兼ね備えたイヤーカフ型オープンイヤーイヤホンです。
【イヤーカフ型デザイン 耳を塞がないイヤホン】
柔軟性と耐久性に優れたTPU素材をブリッジ部に採用。曲げ伸ばしができ、どんな耳の形にも優しくフィットします。
耳の穴を塞がず圧迫感が少ないため、着けていることを忘れるような快適さを提供します。
【立体感のあるHi-Fiサウンド】
全方位から包み込むように響く立体音響を実現。音の広がりと奥行きをリアルに体感できます。
映画やライブの迫力を、臨場感あふれるサウンドで楽しむことができます。
【2台同時接続、マルチポイント機能】
2台のデバイスを同時に接続できます。スマートフォンとPCなど、異なるデバイス間の切り替えがスムーズで、Bluetooth設定をその都度変更する手間がありません。
【音漏れを抑えるサウンドディレクション技術搭載】
最新の指向性音響技術を搭載し、音波を耳の穴に正確に届けることで音漏れを大幅に低減。
オープンイヤータイプでありながら、周囲を気にせずこれまで以上に音に集中できる、快適なリスニング体験を実現します。
【バッテリー残量LEDディスプレイ付き充電ケース】
イヤホン格納時に充電ケースのバッテリー残量がパーセンテージで表示されるLEDディスプレイを搭載。ひと目でバッテリー残量を把握できます。
【IPX4防水規格】
雨や水濡れに強く、汗をかくワークアウト中も安心して使用いただけます。
※ 本防水仕様はイヤホン本体のみに適用されます。

セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル ブラック 本体質量(g)42(ケース込み) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×29×68 充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2 防水保護等級IPX4(イヤホン本体のみ) Bluetooth5.4 再生時間(時間)(イヤホン単体)最大約5/(ケース込み)最大約22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする