RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
V型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスBタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43163507
品番
R4807V-B
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ステンレス製のスタイリッシュなV型ニギリバーです。
材質
ステンレス
寸法(mm)
205×205(135°)
仕上
研磨
出幅(mm)
60(芯まで)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付(Bタイプ:六角ボルトM6)