Mori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43163508 品番 HL-MPWH
参考基準価格(税別)¥5,909 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Haylou Mori Proは、超強力なノイズキャンセル機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。
【Hi-Fiサウンドの音質】
Mori Proの先端オーディオ処理アルゴリズムは周波数の歪みを大幅に軽減し、音の詳細まで再現します。
音楽をまるでコンサートホールで聞いているような体験を提供します。
【-43dBのノイズキャンセリング】
非常に強力なノイズキャンセリング機能を搭載、最大-43dBのノイズを除去します。
電車の中、騒々しい街中、カフェなどで周囲の音を消し、音楽を楽しめます。
【6つのマイクが作動し通話ノイキャン】
合計で6つのマイク(片耳3つずつ)を搭載。通話中に周囲の音を軽減、また自身の声もクリアに届けます。
【風切り音の低減】
Mori Proは効果的に風切り音を低減します。ランニングや風の強い日にも、ノイズが入りづらく快適に使用できます。
【進化したBluetooth 5.4】
Bluetooth 5.4テクノロジーは、サウンドロスと遅延を減らします。
またデバイスとの接続をこれまでより安定させ、人混みなどでもしっかりと音を届けます。
【超低遅延70ms】
圧倒的な低遅延モードを搭載。映画や動画と音がマッチ、ゲームもスムーズなプレイを実現します。
【23時間のバッテリーライフ】
充電ケース込みで合計23時間、イヤホン単体では、5時間の連続再生が可能です。

セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル、付け替え用イヤーキャップ(S、L)※Mは装着済 ホワイト 本体質量(g)39(ケース込) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×68 充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2 Bluetooth5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする