RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオル掛 マットブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43163559
品番
S3219-457MB
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
長さ(mm)
457
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
仕上
マットブラック
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付