RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
拡大鏡フリーミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163586
品番
RL3026-1
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
角度調節が可能な拡大鏡です。
仕様
表/拡大鏡、裏/普通鏡
材質
フレーム:洋白、アーム:真鍮
倍率
焦点が合った時点で約3倍
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×190×31
仕上
フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ
浴室使用可否
不可
角度調節
可能(ミラー)
注意
※左右約350mm、上部200mm のスペースを取ってください。