RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面台
置き型手洗器・洗面ボウルΦ330(モノクローム・シリーズ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43163638
品番
LSM4C-AG
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質
陶器
質量(kg)
1.5
容量(L)
2.4
寸法(Φ×高さH)(mm)
330×125
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
仕上
浅葱
推奨水栓金具品番
FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
注意
※壁排水の場合はボトルトラップセット「FCBT-25」をお選びください 床排水の場合はSトラップセット「FCST-25N」をお選びください。
※本製品は一品生産品の為、寸法・形状・色にバラつきが生じ、焼物の特色、特徴として素地と釉薬の収縮性の違いから貫入(ひび割れ)が生じる場合があります。
※置き型手洗器(洗面ボウル)のみとなります、水栓部材等は付属しておりません。