使用例
ヒガノ
サインスタンド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
31日以内出荷とは
質量(kg)
5
12
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43163745
品番
PIS-002-S1
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
金属製サインスタンドの重厚感と質感。
幅(mm)
Φ250
寸法(mm)
サイン:200×H200
質量(kg)
5
高さ(mm)
1100
材質(本体)
サイン:アクリル樹脂(クリア)、スチール焼付塗装仕上(黒色)
奥行(mm)
Φ250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません