7インチ ポータブル カーナビ TVチューナー無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43163770 品番a35074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

TVチューナー無しの為、受信料不要!社用車好適品!
2025年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!
新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!
1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。
快適操作の静電式タッチパネル採用。
液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。
5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。
ルート案内再開機能も備わっています。
目的地履歴を自動保存
現在地の周辺施設を検索
DC12V/24Vに対応
可動式伸縮スタンド
1年間保証書付き

セット内容ナビ本体、DCアダプター(USB Type-C)、デバイスホルダー、車載用吸盤スタンド、日本語取扱説明書 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)(約)282 電源(V)DC5V2 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×110×25 入力端子USB Type-C 公称稼動時間(時間)1 充電時間(時間)約4 画面サイズ7インチ カードスロット【microSD】1スロット(メディア用)対応:8〜32GB class10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43163770 a35074 73010860 a36437 <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする