不思議なゲルテープ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43163788 品番 FG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

強力両面!ガッチリ粘着!
何度でも貼って剥がして使えるテープです。
接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。
使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。
小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。

テープ長さ(m)3 用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
注意
※軟質素材、ゴム、シリコーン、フッ素処理面、材質の弱い面、PP素材、PE素材等の表面の状態によっては貼り合せしにくいものがあります。
※接着物を取り外す際は、捻るようにすると取り外しやすいです。
※ゲルテープは、剥がす時に大きく伸びたり、切れたりしますので慎重に剥してください。
※壊れやすい物には使用しないでください。接着物、接着面に被害を及ぼす可能性がありますので、被害が出ても差し障りのない所で使用ください。接着物、接着面の破損は、一切の責任を負いかねます。
※電気絶縁用途や人体には使用しないでください。
※落下して壊れる物、高価な物、重量物への接着はご使用しないでください。
※ホコリ以外の汚れが付着した場合、再度、ご使用できません。
※再使用する場合は、お湯、水などで汚れを流し、自然乾燥させてください。
※本品を壁紙などの柔らかい素材面に使用する際はマスキングテープ等で素材面を十分保護してから使用ください。ゲルテープを剥がす際に、壁紙などの柔らかい素材が破損する可能性がございます。

商品説明動画

超強力両面! 不思議なゲルテープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70127594
2025-09-18
用途:
落下防止等の固定のため
教育・研究機関

厚みがあり、粘着も良いが、当方が使用した使い方では百均の品物との違いがあまり感じられなかった。

2025-05-06
用途:
接着

使用している箇所
〇 延長配線コード途中 末端コンセント口の壁面または、鉄骨柱への接着固定
〇 台上複数コンセント口の接着 
今までは、接着に苦労していた箇所が、補助板なしで簡単に強力接着します。
寒い日には、接着面に息を吹きかけて、接着補助をしますが、通常は、上から押すだけで十分です。鉄骨面 板面いずれもOKです。

対象商品:
70127603
2024-06-16
用途:
ティッシュケースの固定
製造業

小物の固定に使ってみたが、固定感は良くまた適度に剥がれるので良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする