ボンド SSテープ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) テープ幅(mm)20 注文コード43163815 品番WF172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。

用途
金属
硬質プラスチック
木材
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10/1巻 テープ厚さ(mm)0.75 基材ポリエチレンフォーム 特性耐寒性、耐熱性、耐候性 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06879406
2021-05-30
用途:
バイク部品のゴムスポンジ製品の貼り付け
その他業種

耐候性が謳われていたので購入
バイク部品のゴムスポンジを貼り付けるのに使いましたが、いい感じです
接着強度は期待どおりでした。耐候性耐久性は今のところ未知数です
万能な両面テープなど有り得えませんが、その中で、この品はいい感じの良品、値段相応の機能有りと感じます

対象商品:
06879397
2017-05-16
用途:
看板取付

接着は強力です。0.75oでは少し薄いので、1o厚のテープがあるといいですね。
値段ももう少し安いと嬉しいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
39538895
2017-03-06
用途:
鉄板貼り付け

補助テープとしても使用でき、価格も他より安かったので購入しました

対象商品:
06879406
2014-10-10
用途:
自動車のスポイラーの接着

かなり強力に接着してくれて助かりました。

改善点は特にないですが、一つ挙げるならやはり価格でしょうかね、
良いものだからそれ相応の値段なのでしょうけど、もう少し安いとリピート率も増える気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする