両面テープ凹凸面用

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43163849 品番 4684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。
耐熱性・耐水性にも優れています。
高密着性
屋内外OK
弾力性
振動吸収

用途
コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに
レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定
使用温度範囲(℃)-20〜80 引張強度(N/25mm)12.2 引張強度(N/10mm)5.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
コンクリートにプラスチック看板の貼り付け
有限会社グライドライド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

天気の良い日はしっかりついていたのですが雨が降ったらその日に剥がれてしまいました。耐水性は全くダメですね。

対象商品:
10023431
2022-12-05
用途:
太陽光用ライトの設置など

太陽光用のライトを壁面に設置するのに利用しました。また車内の接着に画期的な商品です。

対象商品:
10023431
2021-12-04
用途:
屋外での掲示
不動産業

コンクリート塀にポスターを張るときに使っています。確かにしっかりつきます。

対象商品:
10023431
2018-12-19
用途:
キーケース取り付け時の仮止めと防水

キーケースを壁に付ける時に仮止めと穴に水が侵入しないように使いました。
特に問題はありませんでした。

対象商品:
10023431
2016-04-23
用途:
浴槽リモコン(給湯器用)設置
その他業種

粘着力、防水などの点から選びました。結果としてしっかりくっついています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする