ボンド両面テープ( 固定用)

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43163858 品番 04686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。
耐熱性・耐水性にも優れています。
屋外も使用可能です。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.25 用途金属・プラスチックなどの接着に。 使用温度範囲(℃)-20〜+120 被着材の素材金属
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
壁に貼る
山口商会 様 (製造業)

すこし、てにひっついてしまうけいこうがありますのですこし、かいでんしたらどうかとおもいました。

2024-09-03
用途:
両面鏡を貼り付けるため使用しました
その他業種

丸形卓上スタンド両面鏡の片面が剥がれたので、接着のために購入しました。
とりあえず今現在は、しっかり接着出来ているようです。

対象商品:
39538922
2023-06-16
用途:
物品輸送時の固定用
サービス業

台紙に陶器を固定しているが粘着性が高く外れにくい。

対象商品:
39538922
2019-07-11
用途:
車のメンテナンス
その他業種

車のコンデンサー周りのスポンジ貼り付け用に使用しました。ただ、スポンジシートにはあまり貼り付きが悪かったです。

対象商品:
39538922
2017-03-28
用途:
壁を傷つけることなくモノを付けられます

壁を傷つけたくないとき、強力な接着力でモノを付けられるパワーがすごいです。外したいときには、じわじわと引っ張ることではがすこともできる便利な協力粘着テープです。

対象商品:
39538922
2015-02-26
用途:
車内への台座固定用

しっかりと固定できました。良い買い物でした。

対象商品:
39538922
2019-07-28
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この両面テープ、最初の貼付け面とその裏面(剥離紙の面)が、天地逆に巻かれており、使用後は必ず最初の貼付け面がオモテになります。今まで様々なテープ/両面テープを使用してきましたが、貼付け面がオモテに来るように巻かれたテープなど見たことがありません。製造上のエラーか何かでしょうか?、検品をしていない?、何が何だか訳が分かりません。一回使用して廃棄処分しました。製造元の担当者が読まれておりましたらご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
39538922
2013-06-17
用途:
車内の小物固定用。

問題なく使用できました。価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする