ボンドキッチンパネルテープS

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43163885 品番 04948
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

初期の接着性が良好です。
凹凸面の密着性が良好です。
低温での接着性が良好です。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用。
手で切断可能

用途
一次接着用両面テープ。
キッチンパネル施工用。
鏡・装飾ガラスと下地との接着。
銘板・パネル・モールの接着。
ホワイト テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 基材特殊ポリエチレンフォーム 仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39538913
2018-01-14
用途:
キッチンパネル
建設業・工事業

専用品ではなくコニシのものを使ってみたが専用品と何ら変わらない。

対象商品:
39538913
2015-08-01
用途:
キッチンパネル仮留め

かなりしっかり付いて安心でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする