ボンド TMテープWF110S

(5件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 43163901 品番 #04950D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)
耐候
追従性
JIS1種2号適合品
F☆☆☆☆相等品

用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58464296
2025-08-08
用途:
お店のお知らせを知らせる時に使用
ほうとう如月 様 (飲食業)

飲食店を営んでおります。以前、お店の改装時に大工さんが使っており、こちらのメーカーが強くて良いよと教えて頂き、あらゆる事にしております。とても強力です

対象商品:
58464296
2021-09-08
用途:
両面貼り
その他業種

ステンレス板を貼るために購入したが接着剤+ビス止めにしたので他作業で両面張りが必要な時に使いたいと思います。薄く強力なので色んな用途に使えると思います。

対象商品:
58464296
2020-12-08
用途:
フロアシート張り
サービス業

フロアシート張りに利用しました。
強力な粘着力ですが、ノリ部分が柔らかいので
張り直しは難しい(無理)です。(ブヨブヨで綺麗に剥がせない)
位置決めをして一発勝負です。

対象商品:
58464296
2018-04-24
用途:
アクリル表示版の掲示
株式会社十八防災システム 様 (建設業・工事業)

特に問題はありません。粘着が強力なものを捜していました。

対象商品:
58464296
2017-09-26
用途:
SUS鉄板貼り
建設業・工事業

SUS鉄板W3500×H240×1mm厚
サイズ的に不安在りましたが全くはがれてきません。
くっつけると容易にははがれません。一発勝負ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする