SY3400-51-WO-01F-NA S Series(SY3400) SMC 43163907

S Series(SY3400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 取付(-)プラマイなべ小ねじ 注文コード43163907 品番SY3400-51-WO-01F-NA
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電圧・取付など42種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類サブプレート:(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コモン仕様無極性 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(WO) M12コネクタケーブルなし コイル(-) 標準 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする