両面テープ パネル用

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48個) 注文コード 43163937 品番 4770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。 基材特殊発泡ポリエチレン 主な用途鏡・装飾ガラスと下地材との接着(接着剤または釘・ビス併用)、銘板・パネル・モールの接着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
パネル用両面テープ

以前こちらで注文、在庫がなくなったので、今回改めて注文しました。
金額的にもお値打ちで、必要用途に商品も問題なく使用できてております。
次回また在庫がなくなった際には、注文させていただきます。

対象商品:
68158825
2024-04-21
用途:
キッチンパネル施工

安価ですが機能的には問題ないです。リピートしています

対象商品:
68158825
2022-11-22
用途:
やっぱりコニシ
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

キッチンパネルの工事や、給湯器のリモコンをリフォーム後にも再利用する際などにも使っています。また、その他の両面テープで仮付けが必要な作業にも使用しており、色々使えます。

対象商品:
68158825
2022-02-03
用途:
リフォーム キッチン
建設業・工事業

商品の到着早くたいへん満足です。梱包も良く満足です。

対象商品:
68158825
2019-10-14
用途:
鋼板パネル貼り

鋼板パネル貼りに使ってますが、非常にいいですね!今後も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする