コニシ
コニシの 両面テープ
コニシの 両面テープ一般用途用
SSテープ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43163946
品番
#05624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
用途
モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.85
長さ(m)
5
被着材の素材
金属