コニシ
コニシの 両面テープ
コニシの 両面テープ建築用途用
TMテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
43163989
品番
W1-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
低温時の施工用。
用途
ボンドTM工法専用一次接着テープ。
無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
基材
ポリエチレンフォーム
色
白
主な用途
接着