石膏ボード用はさみ金具

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード43164003 品番WN3992KP
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

C型

適合12mm以下壁用 付属品M4×26mm丸皿小ねじ×2本×5 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)約3 寸法(mm)約120×45 用途石膏ボード用 トラスコ品番858-7580

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
コンセントの増設
教育・研究機関

これまでフックタイプのものを使用していました。これはこれで問題なかったのですが、今回はこのタイプにしてみました。面で押さえるような形になるのでしっかりした装着感があり、良い感じでした。

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
屋内コンセント用

屋内コンセント増設などにいつも使っています。
シンプルな構造で使いやすいです。
今後も必要に応じてリピートします。

対象商品:
89752056
2022-05-16
用途:
ライティングスイッチの交換に

ライティングスイッチをパナソニックコスモシリーズに交換しました。石膏ボードを挟み込む必要があったのでこちらを購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
43164003
2022-04-07
用途:
電気工事
コスモソリューション 様 (サービス業)

コンセントやスイッチ取付時の定番の金具です。標準的な物ですので、特に何もありません。

対象商品:
89752056
2021-10-10
用途:
コンセント補修
建設業・工事業

コンセント枠がぐらついていたものが気になっていて、たまたま見つけたこの商品、安いので試しに購入して取り付けてみたところぴたりとはまりぐらつき無しとなり満足です。

対象商品:
89752056
2021-06-23
用途:
コンセント造設時
医療・福祉・介護関連業

これ近所のホームセンターには在庫切らしていることが多いのである程度買い置きしてます。やはりコンセントの造設にはこれしかないかなー。

1人が参考にしています
対象商品:
89752056
2021-07-15
用途:
コンセント移動、増設など
製造業

ねじの長さを26mmから35mmに変更で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89752056
2021-09-23
用途:
リフォーム工事に

新たに電源スイッチを増設したときにはこれを使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする