大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
43164186
品番
M2.3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
色
黒
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
1.3
座金外径×厚さ(mm)
6.5×0.5
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4