化学モップ フロア・ホール用

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43164259 品番 -
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
ヘッドは180度に折りたため場所を取らず収納することが出来ます。

用途体育館・展示会場・商業施設のフロアやホールなど広い範囲の床そうじに便利です。 材質パイプ柄・ヘッド部:スチール、モップ部:糸(綿・スフ混)・布(綿100%) 長さ(mm)1370 幅(mm)900 質量(kg)2 オレンジ 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※モップに帯電材や着塵剤は塗布しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43164259
2026-02-10
用途:
食堂の清掃
株式会社元気 様 (医療・福祉・介護関連業)

重くて年配の方や女性は扱い難い
男性職員は一度に広い面積を操縦できるので時間短縮になると

対象商品:
43164234
2025-08-02
用途:
一般家庭の床掃除
その他業種

重くもなく不備もなく
ケチ付けるところはない
使いやすかった
金具でとめる場面もあったけど、見たらわかる親切設計

対象商品:
43164234
2024-07-22
用途:
工場内の床清掃
テイエムエムサービス株式会社 様 (サービス業)

1.サイズ 大きくて清掃がはかどり良い
2.動き 直線の動きは良いが回転した場合に不具合がある。
 スムーズに360度回転であれば最高でした。

2人が参考にしています
2024-09-24
用途:
事業所の清掃
もなここ 様 (医療・福祉・介護関連業)

幅が広く、何度も往復しないといけなかったのが、ずいぶん楽になりました。

対象商品:
43164207
2024-08-07
用途:
館内掃除に使用
NPO法人一支國研究会 様 (サービス業)

取付、取はづしがスムーズにできる。重心が傾かないような工夫も有かな?

1人が参考にしています
対象商品:
43164207
2024-04-01
用途:
クリーニング
合同会社AtoT 様 (建設業・工事業)

使いやすい、素材もしっかりしていて長く使えそう。
大きさもちょうどいいです。

2025-06-15
用途:
集会所掃除に使用
杉の子夢クラブ 様 (その他業種)

当初600mmを購入しましたが、サークル活動高齢者のモップ掛けには若干重たかったようで、このサイズに買い足しました。柄の部分が重いのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
43164207
2024-10-07
用途:
家屋の床清掃
製造業

自宅の床清掃用に購入したが妻には大きすぎ、格好悪いと不評。自分的には軽すぎてヘッドがひっくり返らないので良いと思うが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする