大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43164265
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
色
黒
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
1.1
座金外径×厚さ(mm)
5×0.3
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5