大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1400個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
43164457
品番
M2.6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
1.4
座金外径×厚さ(mm)
6.5×0.5
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。