化学モップ フロア・ホール用 スペア

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43164487 品番 -
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。
フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。

用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。 材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%) 幅(mm)400 オレンジ 質量(g)360(±20) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※モップに帯電材や着塵剤は塗布しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43164496
2025-04-07
用途:
学校校舎内の清掃用として

使用感として、一流メーカー品と比べても劣らないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする