大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43164511
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)
1.5
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。