洗濯槽キレイサッパリストロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 正味量540g(3回分) 注文コード43164530 品番A-77825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は正味量など3種類から選べます 他の種類を見る

8種の成分で洗濯槽の汚れをはぎ取る
界面活性剤・塩素不使用で環境にやさしく、洗濯物や人にも安心安全。
8種類の配合成分で洗濯槽の裏側のカビや洗剤の残りカスなどの汚れをしっかり落とす。
ドラム式洗濯機や二槽式洗濯機も洗浄可能。除菌・消臭効果有り。

仕様
使えるタイプ:全自動洗濯機(一槽・ドラム式、ステンレス槽・プラスチック槽、乾燥機能付)、二槽式洗濯機(洗浄槽)
使えないタイプ:槽洗浄コースの無いドラム式洗濯機、二槽式洗濯機の脱水槽
付属品計量スプーン(1杯約30g) 成分過炭酸ナトリウム、珪酸塩、炭酸塩、クエン酸塩、ホウ素、ホタテ焼成カルシウム、たんぱく分解酵素、酸素活性剤(包材:水溶性フィルム) 液性弱アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7×25 使用量180g(1回分) 正味量540g(3回分)
注意
※必ず使用前に「使用方法」「使用上の注意」をよくお読みください。
※用途以外には使用しないでください。漂白作用がある為、衣類の洗濯には使用できません。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。食べ物ではありません。
※使用の際には粉末が目に入ったり鼻や口へ吸い込まないように注意してください。
※保管の際は直射日光や高温多湿を避け、なるべく冷暗所に保管してください。
※洗剤を溶かした液を使い雑巾などで拭く場合、お肌の弱い方はゴム手袋をすることをおすすめします。
※効果が落ちるので塩素系の漂白剤や酸性の洗剤と同時に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする