クラレ
クラレの 樹脂素材
クラレの アクリル
クラレの アクリル樹脂板・シート
押出アクリル板 透明 8mm 1100×1300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43164548
品番
CGP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
長さ(mm)
1300
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
8
色
透明
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長