セット内容上部吊元ピポット受:PB901(スチール製)×1ヶ
下部吊元ピポット受:PB902(スチール製)×1ヶ
上部吊元ピポット:PP701(スチール・ナイロン製)×1ヶ
下部吊元ピポット:PP801(スチール・ナイロン製)×1ヶ
上部戸先ガイド:PL601(スチールナイロン製)×1ヶ
ピポット・ガイド打込み工具:PF306(ABS樹脂製)×1ヶ
上下調整工具:PP801調整用スパナ(スチール製)×1本
上部アルミレール:PRB シルバー L=910 ×1本
色上部アルミレール:シルバー備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)蝶番PH404アイボリー(亜鉛ダイカスト・ABS樹脂製)×3枚