商品画像
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
チューブキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
43165005
品番
FP22-C-BM
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途
PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
寸法H(mm)
27.5
寸法h(mm)
25
適合管
PF22
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220315
バイオマス配合率(%)
20