※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
チューブキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
43165039
品番
FP14-C-BM
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途
PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
寸法H(mm)
22
寸法h(mm)
20
適合管
PF14
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220315
バイオマス配合率(%)
20