曜日別特売
RAA-PH404B-PRA-B2 2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック 43165519

部品セット図

RAA-PH404B-PRA-B2 2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック 43165519
RAA-PH404B-PRA-B2 2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック 43165519
RAA-PH404B-PRA-B2 2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック 43165519
RAA-PH404B-PRA-B2 2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック 43165519
RAA-PH404B-PRA-B2 2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック 43165519
RAA-PH404B-PRA-B2 2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック 43165519

2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
上部アルミレール:シルバー、蝶番:ブロンズ
上部アルミレール:シルバー、蝶番:ブロンズ
上部アルミレール:シルバー、蝶番:アイボリー
上部アルミレール:アンバー、蝶番:アイボリー
上部アルミレール:ホワイト、蝶番:アイボリー
上部アルミレール:アンバー、蝶番:ブロンズ
上部アルミレール:ホワイト、蝶番:ブロンズ
内容量1セット注文コード43165519品番RAA-PH404B-PRA-B2
参考基準価格(税別)¥14,730販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式上下レールタイプ

セット内容
上部アルミレール:PRA シルバー L=1500×2本
上下吊元ピポット受:PB901(スチール製)×4ヶ
上部吊元ピポット:PP701(スチール・ナイロン製)×2ヶ
下部吊元ピポット:PP801(スチール・ナイロン製)×2ヶ
折戸側上部戸先ガイド:PL601(スチールナイロン製)×2ヶ
袖扉戸先マグネットキャッチ:PS505(スチール・マグネット・ABS樹脂)本体×1ヶ 平板×1枚
袖扉戸先下部ラッチ:PS506(ラッチ×1ヶ ナイロン・亜鉛黒 ラッチ受×1ヶ POM・スチール)
蝶番:PH404ブロンズ(亜鉛ダイカスト・ABS樹脂製)×3枚
ピポット・ガイド打込み工具:PF306(ABS樹脂製)×1ヶ
上下調整工具:PP801調整用スパナ(スチール製)×1本
上部アルミレール:シルバー、蝶番:ブロンズ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※折戸幅300~400mm以下・折戸厚25~40mm・折戸重量20kg以下/組
※詳細寸法・加工寸法・取付方法は、取扱説明書をご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする