セット内容上部・下部アルミレール:PRA ホワイト L=1800 ×2本
上下部吊元ピポット受:PB901(スチール製)×4ヶ
上部吊元ピポット:PP701(スチール・ナイロン製)×2ヶ
下部吊元ピポット:PP801(スチール・ナイロン製)×2ヶ
上部下部戸先ガイド:PL601(スチールナイロン製)×4ヶ
ピポット・ガイド打込み工具:PF306(ABS樹脂製)×1ヶ
上下調整工具:PP801調整用スパナ(スチール製)×1本
色上部・下部アルミレール:ホワイト備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)