曜日別特売
WC3-PH404I-PRC-WH 4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番付き) ケージーパルテック 43166316

部品セット図

WC3-PH404I-PRC-WH 4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番付き) ケージーパルテック 43166316
WC3-PH404I-PRC-WH 4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番付き) ケージーパルテック 43166316
WC3-PH404I-PRC-WH 4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番付き) ケージーパルテック 43166316
WC3-PH404I-PRC-WH 4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番付き) ケージーパルテック 43166316
WC3-PH404I-PRC-WH 4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番付き) ケージーパルテック 43166316

4枚折戸セット下部レールなし仕様レール面付タイプ吊車仕様(蝶番付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
上部アルミレール:ホワイト、蝶番:アイボリー
上部アルミレール:ホワイト、蝶番:アイボリー
上部アルミレール:シルバー、蝶番:アイボリー
上部アルミレール:アンバー、蝶番:アイボリー
上部アルミレール:シルバー、蝶番:ブロンズ
上部アルミレール:アンバー、蝶番:ブロンズ
上部アルミレール:ホワイト、蝶番:ブロンズ
内容量1セット注文コード43166316品番WC3-PH404I-PRC-WH
参考基準価格(税別)¥22,690販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インセットタイプ4枚折戸軸吊式戸先吊車仕様下レール無しタイプ

セット内容
上部アルミレール:PRC ホワイト L=1800 ×1本
上部吊元ピポット受:PB901(スチール製)×2ヶ
下部吊元ピポット受:PB904(スチール製)×2ヶ
上部吊元ピポット:PP701(スチール・ナイロン製)×2ヶ
下部吊元ピポット:PP801(スチール・ナイロン製)×2ヶ
上部戸先ガイド:PL602(スチールジュラコン(R)製)×2ヶ
蝶番:PH404アイボリー(亜鉛ダイカスト・ABS樹脂製)×6枚
ピポット・ガイド打込み工具:PF306(ABS樹脂製)×1ヶ
上下調整工具:PP801調整用スパナ(スチール製)×1本
上部アルミレール:ホワイト、蝶番:アイボリー備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※折戸幅300~400mm以下・折戸厚25~40mm・折戸重量20kg以下/組
※詳細寸法・加工寸法・取付方法は、取扱説明書をご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする