セット内容

JSG-400A Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 43166535 JSG-400A Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 43166535 JSG-400A Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 43166535 JSG-400A Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 43166535 JSG-400A Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 43166535 JSG-400A Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) 43166535

Jackery ポータブル電源 400+収納バック S セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43166535 品番JSG-400A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Jackery ポータブル電源 400に収納用バッグが付いたお得なセット。
ポータブル電源 400は1~2日程度のキャンプ、車中泊、災害時の緊急電源に最適。
スマートフォン(18W)約22回、カメラ約19回、ノートパソコン約5.5回、ゲーム機なら約15回の充電が可能です。AC100Vコンセントは1口 、USB-A端子は2口、シガーソケットは1口搭載しています。最大で4台の機器に同時給電が可能なため、スマートフォンを充電しながら電気毛布を使用するなど、多彩な使い方ができます。
4.1kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。

セット内容ポータブル電源PTB041本体、収納バック S、ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書、収納ポーチ 寸法(mm)230×153.2×167.3 質量(kg)4.1 出力AC:100V/2A 60Hz、DC:12V/10A(最大120W)、USB:5V/2.4A ×2 定格出力(W)200 入力DC:19V/3.42A 温度充電:0〜40 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)コンセント約7.5、シガーソケット約10、60Wソーラーパネル(別売り)約8.5(天気次第)、100Wソーラーパネル(別売り)約6(天気次第) 瞬間出力(W)最大400 動作温度範囲(℃)-10〜40 バッテリー容量(Wh)400

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
非常時の電源確保
適斎塾 様

小型のために容量はそれほどでずが、災害時の停電の際に小型電気製品の稼働で活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする