Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43166560 品番JE-1000C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥168,000
販売価格(税別)
152,727

Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。
放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。
1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。
高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。
アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。

出力
AC:3×100V〜50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)
USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18W
USB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W
シガーソケット:12V=10A、最大10A
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約356×260×283 質量(kg)約14.5 温度(℃)充電:0〜45 入力AC:100V〜120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)30.4 バッテリー電圧(V)41.6 DC ポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh)1264.64 入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43166560
2023-10-25
用途:
保護継電器試験
一般財団法人九州電気保安協会 様 (サービス業)

本体とはケースは別売りのため、ケース付きで販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする