ポータブル電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43166605 品番Master600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高性能MASTERシリーズの600Wモデル。
急速充電機能搭載
0.01秒以内のM-UPS機能搭載
リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール
6つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載
7つのBMS回路で安全性をさらに向上
純正弦波/50・60Hz切替可

付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)230×168×178 ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力AC:100V、 50/60Hz、 600W (瞬間最大1200W) 本体質量(kg)4.3 定格出力(W)600 入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh)93500 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W バッテリー容量(Wh)346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする