WRAPGRADE
WRAPGRADEの 電動工具・充電工具アクセサリー
WRAPGRADEの 電動工具用ケース/カバー
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43166666
品番
CAC-MA002-PR004
参考基準価格(税別)
¥4,091
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
用途
インパクトドライバーTD002G用プラスチックケース821883-3に適合。
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.12〜0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)
色
アーミーグリーンドットカモ
粘着剤
アクリル系
使用環境温度(℃)
-30〜107(連続70)
耐候性
約3年
適合ケース
マキタ821883-3
注意
※TD001G用プラスチックケース821811-8(=センターラッチ黒)には適合しません。
商品説明動画
ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD002用の貼り方
参考になった