アトファイン
アトファインの サージカルテープ
傷あとケアテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(3枚)
注文コード
43166980
品番
ATK3L
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
1枚貼るだけ簡単ケア。
肌にやさしい粘着剤を使用しているテープ。
はがれにくいウェーブ形状。
用途
手術後の「傷あと」への伸展刺激と摩擦刺激の抑制、紫外線予防。
寸法(mm)
50×164
色
肌色
サイズ
L
寸法(cm)
対応傷あと:10〜15