バトルウィン
バトルウィンの サポーター・テーピング
バトルウィンの サポーター
バトルウィンの 手・腕用 サポーター
指プロテクター 親指用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1巻)
注文コード
43167007
品番
YPT6ML
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
サッと貼れて簡単キレイに固定。
汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい。
肌に優しく、目立ちにくいベージュタイプ
用途
曲げると痛い指に貼付することで関節の可動域を制限しサポートできる指専用のテーピングテープ。
仕様
伸縮性あり、はくり紙あり
色
肌色
サイズ
M-L
粘着性
あり
手切れ性
なし