スキナゲート
スキナゲートの サージカルテープ
スキナゲートガチットベージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
43167095
品番
SGGB25
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
高い固定力があります
繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能
粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。
用途
カテーテル、チューブ、シーネの固定に
止血処置における圧迫固定
材質
伸縮性綿布
色
ベージュ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
注意
※伸ばした状態で春と皮膚悲劇の原因となります。テープを伸ばさずに貼ってください。
※傷口には直接貼らないでください。
※はがす際は、皮膚を痛めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
※使用中、水に濡れると皮膚やカテーテル、チューブなどにも粘着剤が残ることがありますので、濡らさないように使用してください。