スキナゲート
スキナゲートの サージカルテープ
スキナゲートガチットベージュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻)
テープ幅(mm)
38
注文コード
43167104
品番
SGGB38
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
この商品は
テープ幅・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
高い固定力があります
繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能
粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。
用途
カテーテル、チューブ、シーネの固定に
止血処置における圧迫固定
材質
伸縮性綿布
色
ベージュ
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
注意
※伸ばした状態で春と皮膚悲劇の原因となります。テープを伸ばさずに貼ってください。
※傷口には直接貼らないでください。
※はがす際は、皮膚を痛めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
※使用中、水に濡れると皮膚やカテーテル、チューブなどにも粘着剤が残ることがありますので、濡らさないように使用してください。