CICIBELLA
CICIBELLAの 手袋・マスク・感染予防
CICIBELLAの マスク 医療・検査用
CICIBELLA3Dマスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
43167208
品番
-
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小顔効果+快適なつけ心地の独自の3D設計で小顔効果を実現!
鼻に跡が付いたり、鼻が痛くなりずらいです。
性能
PFE:平均99%(微小粒子捕集効率試験)
BFE:平均99%(バクテリア飛沫捕集効率試験)
VFE:平均99%(ウイルス飛沫捕集効率試験)
花粉:平均99%(花粉粒子捕集効率試験)
セット内容
グレージュ:10枚、オールドレース:10枚、ヘーゼルナッツ:10枚
形状
立体
色
グレージュ、オールドレース、ヘーゼルナッツ
寸法(高さH×幅W)(mm)
マスク:136×214
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。