ウィズエール
ウィズエールの ベッド関連
ウィズエールの 防水シーツ
ウィズエール 使い捨て防水シーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
43167244
品番
039-121300-00
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
巻き込み式でズレにくい!
不織布がモレを吸収し、ポリエチレンフィルムで完全防水。
マットレスやふとんの巻き込んで使えるので、ズレにくく安心です。
使い捨てなので衛生的で、後始末が簡単です。
寸法(cm)
全体:約80×180
吸水部:約80×90
材質
吸水材:パルプ不織布、防水材:ポリエチレンフィルム