NTS81-t2.0-1000×2000 二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工 43167375

 

NTS81-t2.0-1000×2000 二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工 43167375
NTS81-t2.0-1000×2000 二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工 43167375
NTS81-t2.0-1000×2000 二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工 43167375
NTS81-t2.0-1000×2000 二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工 43167375

二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
板厚(mm)2
内容量1枚注文コード43167375品番NTS81-t2.0-1000×2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。

用途
食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000質量(kg)約32高さ(mm)凸:0.8硬さ(HB)240板厚(mm)2伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16
注意
※板厚は凸部ではなく平面部の厚さです。
※母材の滑り止め突起パターンと寸法の位置関係は指定できません。
※表面に爪にかからない程度の疵がある場合がございます。
※裏面に疵がある場合がございます。
※そりが若干ある場合がございます。
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態でのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※WEBからの発注のみとなります。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日とさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は10枚までです。11枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
※板の端(額縁部分)に突起部はございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

すべらないステンレスの床材「すべらんなー(R)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする