大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43169804
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
4
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
2.1
座金外径×厚さ(mm)
5×0.3
寸法d1(mm)
4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5