大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43169962
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
3
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
8.4
座金外径×厚さ(mm)
17×1.6
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
14