大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/グリーン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43170066
品番
M5×55
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
55
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
5.4
座金外径×厚さ(mm)
10×1.0
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9