高音量型器具用ブザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43172546 品番 DSEB1112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途屋内用 仕様フリッカ回数:- 使用温度範囲(℃)-10〜60 温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧) 周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧) 定格電圧 DC V12 使用湿度範囲95%(Max) 寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧) 質量(g/個)25 引張強度(N)リード線:29.4(Min) 使用電圧範囲(V)9.6〜14.4 定格電流(mA)20 RoHS指令(10物質対応)対応 音色ヴー 音量(dB)80±15(前方1m 25℃定格電圧) 動作電流(mA)20(25℃定格)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする