※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DS techno(旧techno)
DS techno(旧techno)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
DS techno(旧techno)の ブザー
器具用電子ブザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電圧 DC V
12
音量(dB)
80±15(前方1m 25℃定格電圧)
注文コード
43172589
品番
DSEB2112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧 DC V・音量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
フリッカ回数:-
使用温度範囲(℃)
-10〜60
温度上昇
カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)
周波数(kHz)
鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)
定格電圧 DC V
12
使用湿度範囲
95%(Max)
寿命
連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)
質量(g/個)
20
引張強度(N)
リード線:29.4(Min)
使用電圧範囲(V)
9.6〜14.4
定格電流(mA)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
音色
ヴー
音量(dB)
80±15(前方1m 25℃定格電圧)
動作電流(mA)
20(25℃定格)