器具用電子ブザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電圧 DC V24 音量(dB)80±15(前方1m 25℃定格電圧) 注文コード43172598 品番DSEB2114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電圧 DC V・音量など6種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様フリッカ回数:- 使用温度範囲(℃)-10〜60 温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧) 周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧) 定格電圧 DC V24 使用湿度範囲95%(Max) 寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧) 質量(g/個)20 引張強度(N)リード線:29.4(Min) 使用電圧範囲(V)19.2〜28.8 定格電流(mA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 音色ヴー 音量(dB)80±15(前方1m 25℃定格電圧) 動作電流(mA)15(25℃定格)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする